Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT8 ürítőtömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi | AB4PQN

APPROVED VENDOR 1ZMT8 nyomótömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi

Raktáron
Tétel: AB4PQN Modell: 1ZMT8
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
€196.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízleeresztő tömlő
színekfehér
Méret beszerelése1.5 "
Szerelvény típusaAlumínium bütyök és horony
Belül Dia.1.5 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
ErősítésPoliészter dzseki
CsőanyagSBR / természetes gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.995
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód5909002000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseSzerelvény típusaBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT4 ürítőtömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi | AB4PQJ 1ZMT41.5 "Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható1.5 "50 láb.-€144.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT5 nyomótömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQK 1ZMT52"Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható2"50 láb.-€190.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT6 nyomótömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQL 1ZMT63"Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható3"50 láb.-€292.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT7 nyomótömlő 4 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQM 1ZMT74"Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható4"50 láb.-€512.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT9 ürítőtömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQP 1ZMT92"Alumínium bütyök és horony2"50 láb.-€201.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMU1 ürítőtömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQQ 1ZMU13"Alumínium bütyök és horony3"50 láb.-€411.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMU2 ürítőtömlő 4 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQR 1ZMU24"Alumínium bütyök és horony4"50 láb.-€436.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZMT8 nyomótömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi
€196.63 /Mértékegység