JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT5 nyomótömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQK

APPROVED VENDOR 1ZMT5 nyomótömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi max.

Raktáron
Tétel: AB4PQK Modell: 1ZMT5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€215.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízleeresztő tömlő
színekfehér
Méret beszerelése2"
Szerelvény típusaAlumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható
Belül Dia.2"
Hossz50 láb.
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
ErősítésPoliészter dzseki
CsőanyagSBR / természetes gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.49
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód5909002000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseSzerelvény típusaBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT4 ürítőtömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi | AB4PQJ 1ZMT41.5 "Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható1.5 "50 láb.-€163.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT6 nyomótömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQL 1ZMT63"Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható3"50 láb.-€330.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT7 nyomótömlő 4 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQM 1ZMT74"Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható4"50 láb.-€579.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT8 ürítőtömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi | AB4PQN 1ZMT81.5 "Alumínium bütyök és horony1.5 "50 láb.-€190.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT9 ürítőtömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQP 1ZMT92"Alumínium bütyök és horony2"50 láb.-€176.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMU1 ürítőtömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQQ 1ZMU13"Alumínium bütyök és horony3"50 láb.-€360.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMU2 ürítőtömlő 4 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQR 1ZMU24"Alumínium bütyök és horony4"50 láb.-€436.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZMT5 nyomótömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi max.
€215.14 /Mértékegység