JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT4 ürítőtömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi | AB4PQJ

APPROVED VENDOR 1ZMT4 nyomótömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi

Raktáron
Tétel: AB4PQJ Modell: 1ZMT4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€163.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízleeresztő tömlő
színekfehér
Méret beszerelése1.5 "
Szerelvény típusaAlumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható
Belül Dia.1.5 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
ErősítésPoliészter dzseki
CsőanyagSBR / természetes gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.02
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód5909002000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseSzerelvény típusaBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT5 nyomótömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQK 1ZMT52"Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható2"50 láb.-€215.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT6 nyomótömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQL 1ZMT63"Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható3"50 láb.-€330.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT7 nyomótömlő 4 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQM 1ZMT74"Alumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható4"50 láb.-€579.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT8 ürítőtömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi | AB4PQN 1ZMT81.5 "Alumínium bütyök és horony1.5 "50 láb.-€190.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMT9 ürítőtömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQP 1ZMT92"Alumínium bütyök és horony2"50 láb.-€176.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMU1 ürítőtömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQQ 1ZMU13"Alumínium bütyök és horony3"50 láb.-€360.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZMU2 ürítőtömlő 4 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi Max | AB4PQR 1ZMU24"Alumínium bütyök és horony4"50 láb.-€436.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZMT4 nyomótömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 125 psi
€163.80 /Mértékegység