JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XWA1 Drum Dolly 1250 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 55 gallon | AB4GKJ

APPROVED VENDOR 1XWA1 Drum Dolly 1250 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 55 gallon

Raktáron
Tétel: AB4GKJ Modell: 1XWA1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€152.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Caster Dia.3"
Görgős anyagpoliolefin
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Dolly Kapacitás1250 font
Dob kapacitás55 gal.
Magasság6.5 "
Belül Dia.23.375 "
AnyagAcél
Görgők száma5
Dia kívül.24.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.75
Hajó magassága (cm)66.8
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCaster Dia.Görgős anyagGörgők számaDia kívül.Görgő szélességeszínekDob kapacitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XUZ8 Drum Dolly 1000 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 30 gallon | AB4GKG 1XUZ8Acél3"poliolefin422.25 "1.25 "Szürke30 gal.€107.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XUZ9 Drum Dolly 1000 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 55 gallon | AB4GKH 1XUZ9Acél3"poliolefin426.375 "1.25 "Szürke55 gal.€136.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XWA2 Drum Dolly 1400 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 55 gallon | AB4GKK 1XWA2Acél2.875 "Acél525 "1.25 "Szürke55 gal.€164.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J133 Dob Dolly Kapacitás 900 Lb 30 55 Gallon Dob | AD6QXT 48J133polipropilén3"polipropilén524.25 "1.25 "Szürke30, 55 gal.€166.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J135 Dob Dolly Kapacitás 700 Lb 55 Gallon Dob | AD6QXV 48J135Acél3"Acél327-9 / 16 "1 5 / 16 "Kék55 gal.€253.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J136 Dob Dolly Kapacitás 2000 Lb 55 Gallon Dob | AD6QXW 48J136Acél4"polipropilén826-11 / 16 "1.25 "Kék55 gal.€257.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J137 Dob Dolly Kapacitás 2000 Lb 55 Gallon Dob | AD6QXX 48J137Acél4"fenolos424.375 "1 11 / 16 "Kék55 gal.€247.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XWA1 Drum Dolly 1250 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 55 gallon
€152.05 /Mértékegység