JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J136 Dob Dolly Kapacitás 2000 Lb 55 Gallon Dob | AD6QXW

APPROVED VENDOR 48J136 Dob Dolly Kapacitás 2000 Lb 55 Gallon Dob

Raktáron
Tétel: AD6QXW Modell: 48J136

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€257.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Caster Dia.4"
Görgős anyagpolipropilén
Görgő szélessége1.25 "
színekKék
Dolly Kapacitás2000 font
Dob kapacitás55 gal.
Magasság7 13 / 16 "
Belül Dia.24.187 "
AnyagAcél
Görgők száma8
Dia kívül.26-11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.33
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCaster Dia.Görgős anyagGörgők számaDia kívül.Görgő szélességeszínekDob kapacitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XUZ8 Drum Dolly 1000 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 30 gallon | AB4GKG 1XUZ8Acél3"poliolefin422.25 "1.25 "Szürke30 gal.€107.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XUZ9 Drum Dolly 1000 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 55 gallon | AB4GKH 1XUZ9Acél3"poliolefin426.375 "1.25 "Szürke55 gal.€136.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XWA1 Drum Dolly 1250 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 55 gallon | AB4GKJ 1XWA1Acél3"poliolefin524.875 "1.25 "Szürke55 gal.€152.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XWA2 Drum Dolly 1400 Lb. 6-1/2 hüvelykes H 55 gallon | AB4GKK 1XWA2Acél2.875 "Acél525 "1.25 "Szürke55 gal.€164.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J133 Dob Dolly Kapacitás 900 Lb 30 55 Gallon Dob | AD6QXT 48J133polipropilén3"polipropilén524.25 "1.25 "Szürke30, 55 gal.€166.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J135 Dob Dolly Kapacitás 700 Lb 55 Gallon Dob | AD6QXV 48J135Acél3"Acél327-9 / 16 "1 5 / 16 "Kék55 gal.€253.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 48J137 Dob Dolly Kapacitás 2000 Lb 55 Gallon Dob | AD6QXX 48J137Acél4"fenolos424.375 "1 11 / 16 "Kék55 gal.€247.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 48J136 Dob Dolly Kapacitás 2000 Lb 55 Gallon Dob
€257.67 /Mértékegység