Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 30369 Férfi hőre zsugorodó golyó kék Pk 10 | AF7HQD 21DH08

VELVAC 30369 Male Heat Shrink Bullet Blue Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7HQD Típus: 30369Kereszthivatkozás: 21DH08

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€20.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi golyó leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.097 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon / poliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.35 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.156 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTételTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
VELVAC 30169 férfi hőzsugor golyó 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPT 21DG97 301690.062 "PirosFérfi leválasztása1.35 "0.020 "x 0.187"22 - 18 AWG€23.00
VELVAC 30179 női hőzsugor golyó 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "PirosNői golyó leválasztása1.48 "0.156 "22 - 18 AWG€23.21
VELVAC 30379 női hőzsugor golyó kék Pk 10 | AF7HQE 21DH09 303790.097 "KékNői golyó leválasztása1.42 "0.156 "16 - 14 AWG€22.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 30369 Male Heat Shrink Bullet Blue Pk 10
€20.85 /Mértékegység