Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WU16 Screw Thread Cutting 4-40 X 3/8 Inch Length, 100PK | AB4BUD

APPROVED VENDOR 1WU16 csavarmenet vágás 4-40 x 3/8 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB4BUD Modell: 1WU16

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.219 "
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU16 csavarmenet vágás 4-40 x 3/8 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€1.69 /csomag