Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMV6 sárgaréz golyóscsap 3-utas Fnpt 1/4 In | AB4BAR

APPROVED VENDOR 1WMV6 sárgaréz golyóscsap 3 utas Fnpt 1/4 in

Raktáron
Tétel: AB4BAR Modell: 1WMV6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€84.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúNejlon
Max. Nyomás1500 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőStandard
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 300 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőGolyó anyagtest anyagaSzár anyagaTemp. HatótávolságTestnevelésKapcsolat típusaFogantyúÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1BWL9 rozsdamentes acél golyósszelep összenyomás x szár 3/8 hüvelykes | AA9AXF 1BWL9TeleRozsdamentes acél316 Stainless SteelRozsdamentes acél40 fok és 200 fok F közöttSorbanComp. x Szár-€12.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMR5 sárgaréz golyóscsap Inline Sae 7/16 In | AB4AZQ 1WMR5Standard -SárgarézSárgaréz-40 foktól 400 fokig FSorbanSAE x SAERozsdamentes acél vinil markolattal€4.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMV6 sárgaréz golyóscsap 3 utas Fnpt 1/4 in
€84.49 /Mértékegység