SMC VALVES Mágnesszelep légszabályozó szelep 5-utas, 3-helyzetű


Szűrő
Működtető / visszatérő: Mágnesszelep / mágnesszelep , Légszelep típusa: 5-utas, 3-helyzetű , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 14 fok és 122 fok F között , Váltástechnika: Szolenoid
StílusModellCsőméretTestnevelésCFMFogyasztásnyomás tartományFeszültségTérfogat-együtthatóElektromos kapcsolatokÁr (ÁFA nélkül)
A
SY3340-5LZ
-változatos0.290.4W30-100 psi24 VDC0.19Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€229.56
B
SV1300-6FU
-Alapra szerelve36.40.6W15-105 psi12 VDC1.3Csatlakoztat€292.17
C
VQ2301-31
-Alapra szerelve22.41.3VA15-105 psi110 VAC0.8Csatlakoztat€239.38
D
SV4500-6FU
-Alapra szerelve36.40.6W15-105 psi12 VDC1.3Csatlakoztat€335.97
E
SV3500-6FU
-Alapra szerelve25.480.6W15-105 psi12 VDC0.91Csatlakoztat€319.94
F
SV1500-6FU
-Alapra szerelve6.720.6W15-105 psi12 VDC0.24Csatlakoztat€287.77
G
SV3400-6FU
-Alapra szerelve25.480.6W15-105 psi12 VDC0.91Csatlakoztat€352.47
H
SV3300-6FU
-Alapra szerelve25.480.6W15-105 psi12 VDC0.91Csatlakoztat€319.94
I
SV2400-6FU
-Alapra szerelve12.880.6W15-105 psi12 VDC0.46Csatlakoztat€293.29
J
SV1400-6FU
-Alapra szerelve6.720.6W15-105 psi12 VDC0.24Csatlakoztat€287.77
K
SV2300-6FU
-Alapra szerelve12.880.6W15-105 psi12 VDC0.46Csatlakoztat€293.29
L
VQ2401-31
-Alapra szerelve22.41.3VA15-105 psi110 VAC0.8Csatlakoztat€236.34
M
SY5540-5LZ
-változatos0.90.4W30-100 psi24 VDC0.48Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€221.85
N
VQ2401-51
-Alapra szerelve2.61.0W30-100 psi24 VDC0.49Csatlakoztat€227.18
O
SV2500-6FU
-Alapra szerelve12.880.6W15-105 psi12 VDC0.46Csatlakoztat€293.29
P
SY3540-5LZ
1 / 8 "változatos0.290.4W30-100 psi24 VDC0.24Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€227.64
P
SY3440-5LZ
1 / 8 "változatos0.290.4W30-100 psi24 VDC0.24Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€216.24
M
SY5340-5LZ
1 / 8 "változatos0.90.4W30-100 psi24 VDC0.47Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€232.76
M
SY5440-5LZ
1 / 8 "változatos0.90.4W30-100 psi24 VDC0.72Csatlakoztassa a csatlakozót vezetékkel€221.85
N
VQ2301-51
3 / 8 "Alapra szerelve2.61.0W30-100 psi24 VDC0.49Csatlakoztat€245.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?