Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMR5 sárgaréz golyóscsap Inline Sae 7/16 In | AB4AZQ

APPROVED VENDOR 1WMR5 sárgaréz golyóscsap Inline Sae 7/16 in

Raktáron
Cikkszám: AB4AZQ Modell: 1WMR5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaSAE x SAE
FogantyúRozsdamentes acél vinil markolattal
Fogantyú típusaovális
Max. Nyomás600 psi CWP
Csőméret7 / 16 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőGolyó anyagtest anyagaSzár anyagaTemp. HatótávolságTestnevelésKapcsolat típusaFogantyúÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1BWL9 rozsdamentes acél golyósszelep összenyomás x szár 3/8 hüvelykes | AA9AXF 1BWL9TeleRozsdamentes acél316 Stainless SteelRozsdamentes acél40 fok és 200 fok F közöttSorbanComp. x Szár-€12.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMV6 sárgaréz golyóscsap 3-utas Fnpt 1/4 In | AB4BAR 1WMV6Standard Krómozott sárgarézSárgarézSárgaréz-40 foktól 300 fokig F3-WayFNPT x FNPTNejlon€84.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMR5 sárgaréz golyóscsap Inline Sae 7/16 in
€4.48 /Mértékegység