KERN AND SOHN 307-es sorozatú egyszeri tesztsúlyok


Szűrő
OIML osztály: E1
StílusModellHenger méreteNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
307-15
-20Kg€7,007.27
B
307-16
-50Kg€13,408.77
C
307-01
6 x 6 mm-€170.27
D
307-02
6 x 10 mm-€181.73
E
307-03
8 x 15 mm-€194.83
F
307-04
10 x 18 mm-€209.56
G
307-05
13 x 22 mm-€221.02
H
307-06
18 x 28 mm-€253.77
I
307-07
22 x 38 mm-€327.44
J
307-08
28 x 47 mm-€401.12
K
307-09
38 x 63 mm-€532.09
L
307-11
48 x 80 mm1Kg€834.98
M
307-12
60 x 100 mm2Kg€1,178.79
N
307-13
80 x 140 mm5Kg€1,981.03
O
307-14
100 x 185 mm10Kg€3,127.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?