Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WMT5 Brass Ball Valve Inline Mnpt 3/8 In | AB4AZZ

APPROVED VENDOR 1WMT5 Brass Ball Valve Inline Mnpt 3/8 In

Raktáron
Tétel: AB4AZZ Modell: 1WMT5
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
€109.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaMNPT x MNPT
FogantyúNejlon
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret3 / 8 "
KikötőStandard
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 300 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
APPROVED VENDOR 1WMT4 Brass Ball Valve Inline Mnpt 1/4 In | AB4AZY 1WMT41500 psi WOG1 / 4 "€97.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT5 Brass Ball Valve Inline Mnpt 3/8 In
€109.63 /Mértékegység