MUELLER INDUSTRIES Egyenes rézcsövek: DWV típus


Szűrő
Rézcső bevonat: Egyik sem , Temp. Hatótávolság: 100 fok és 400 fok F között , A cső anyaga: Réz , Típus: DWV típus
StílusModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
V 12010
1.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "€153.95
ajánlatkérés
A
V 14010
1.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "€194.45
ajánlatkérés
A
V 20010
2"217 PSI2.125 "2"0.042 "€258.32
A
V 30010
3"159 psi3.125 "3"0.045 "€440.31
A
V 40010
4"150 psi4.125 "4"0.058 "€765.32

Egyenes rézcsövek: DWV típus

A Mueller Industries rézcsöveket ACR (légkondicionáló / hűtés) rendszerekbe, vízvezeték-rendszerekbe és DWV (lefolyó-hulladék-szellőző) alkalmazásokba való beépítésre tervezték. A márka Streamline sorozatú rézcsövéi szilárdságot, pontosságot, tisztaságot, kiváló korrózióállóságot és hővezető képességet kínálnak. Ezek az egységek az ASTM B88 és B306 szabványoknak megfelelően lettek megtervezve, és akár 400 °F hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon a rézcsövek széles választékából, amelyek 150 és 330 PSI közötti nyomástartományban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies, a Mueller Industries forgalmazója.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?