Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMT4 sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 1/4 In | AB4AZY

APPROVED VENDOR 1WMT4 sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 1/4 In

Raktáron
Cikkszám: AB4AZY Modell: 1WMT4
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
€97.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaMNPT x MNPT
FogantyúNejlon
Max. Nyomás1500 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőStandard
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 300 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMT5 sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 3/8 In | AB4AZZ 1WMT51000 psi WOG3 / 8 "€109.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT4 sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 1/4 In
€97.33 /Mértékegység