Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WMR2 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4AZM

APPROVED VENDOR 1WMR2 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 1/2 In

Raktáron
Tétel: AB4AZM Modell: 1WMR2
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
€36.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
FogantyúRozsdamentes acél vinil markolattal
Fogantyú típusaovális
Max. Nyomás600 psi CWP
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT3 sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZJY 1PYT3Krómozott sárgarézRozsdamentes acél vinil markolattal-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 foktól 400 fokig F-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT4 sárgaréz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZJZ 1PYT4Krómozott sárgarézAcél vinil markolattalFogantyú600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 foktól 400 fokig F€135.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT5 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Krómozott sárgarézAcél vinil markolattalFogantyú600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 foktól 400 fokig F€196.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMH3 Gázgolyós szelep T-fogantyú 1/4 hüvelykes | AB4AXU 1WMH3--T- Fogantyú600 psi CWP1 / 4 "0 F-tól 365 F-ig€12.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMH4 Gázgolyós szelep T-fogantyú sárgaréz 3/8 hüvelykes | AB4AXV 1WMH4--T- Fogantyú600 psi CWP3 / 8 "0 F-tól 365 F-ig€33.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMH5 Gázgolyós szelep T-fogantyú sárgaréz 1/2 hüvelykes | AB4AXW 1WMH5--T- Fogantyú600 psi CWP1 / 2 "0 F-tól 365 F-ig€23.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMH6 Gázgolyós szelep T-fogantyú sárgaréz 3/4 hüvelykes | AB4AXX 1WMH6--T- Fogantyú600 psi CWP3 / 4 "0 F-tól 365 F-ig€35.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMR2 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 1/2 In
€36.80 /Mértékegység