PRINCE Kettős működésű vezetőkar hidraulikus henger


Szűrő
Befejezés: Festett , Anyaga: Acél , Dugattyú anyaga: Öntöttvas , Gyűrű anyaga: Öntöttvas , Temp. Hatótávolság: 0-180 F fok , Típus: Kettős működésű vezetőkar
StílusModellFura Dia.Max. NyomásPin Dia.Port méretRod Dia.ütésÁr (ÁFA nélkül)
A
B200200ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "20 "€723.87
A
B200040ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "4"€611.97
A
A200080ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"€692.44
A
SAE-7008
2-1 / 2 "2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"€755.26
A
A250080ABAAA07B
2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "8"€681.29
A
B250120ABAAA07B
2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "12 "€749.66
A
A300160ABAAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "16 "€791.66
A
A300080ABAAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "8"€680.16
A
B300240ABAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "24 "€875.80
A
SAE-7108
3"2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"€713.64
A
A400160ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 4 "16 "€1,181.66
A
A400080ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 4 "8"€1,067.11
A
B400240ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 4 "24 "€1,425.06
A
SAE-8608
4"2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 2 "8"€935.55
A
SAE-8208
5"2500 psi1.25 "7 / 8-14 SAE1-3 / 4 "8"€1,271.95
A
B500080ACDDA07B
5"3000 psi1.25 "7 / 8-14 SAE2"8"€1,312.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?