Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WML8 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 in | AB4AYR

APPROVED VENDOR 1WML8 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4AYR Modell: 1WML8
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
€37.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaComp. x Össz.
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás1000 psi WOG
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 300 fokig F
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásKikötőCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WML4 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/8 in | AB4AYM 1WML4AcélFogantyú1000 psi WOGTele1 / 8 "€30.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMN8 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 in | AB4AZA 1WMN8-Round1000 psi WOGTele1 / 4 "€39.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMT8 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 in | AB4BAA 1WMT8Nejlon-1500 psi WOGStandard 1 / 4 "€80.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMT9 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 3/8 in | AB4BAB 1WMT9Nejlon-1000 psi WOGStandard 3 / 8 "€144.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WML8 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk
€37.49 /Mértékegység