Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMN8 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 in | AB4AZA

APPROVED VENDOR 1WMN8 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4AZA Modell: 1WMN8
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
€39.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaComp. x Össz.
Fogantyú típusaRound
Max. Nyomás1000 psi WOG
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 300 fokig F
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásKikötőCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WML4 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/8 in | AB4AYM 1WML4AcélFogantyú1000 psi WOGTele1 / 8 "€30.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WML8 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 in | AB4AYR 1WML8AcélFogantyú1000 psi WOGTele1 / 4 "€37.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMT8 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 in | AB4BAA 1WMT8Nejlon-1500 psi WOGStandard 1 / 4 "€80.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WMT9 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 3/8 in | AB4BAB 1WMT9Nejlon-1000 psi WOGStandard 3 / 8 "€144.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMN8 sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk
€39.70 /Mértékegység