Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WE40 Hex Nut Full 7/8-9 1 5/16 Inch, 5PK | AB3ZFH

APPROVED VENDOR 1WE40 hatlapfejű anya teljes 7/8-9 1 5/16 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3ZFH Modell: 1WE40
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
€54.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
Magasság3 / 4 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE40 hatlapfejű anya teljes 7/8-9 1 5/16 hüvelykes, 5PK
€54.62 /csomag