SQUARE D HJA36125SA PowerPact H Circuit Breaker, 125A, 3P, Thermal Magnetic Trip | CE6JMN

SQUARE D HJA36125SA PowerPact H megszakító, 125A, 3P, hőmágneses kioldó

Tétel: CE6JMN Típus: HJA36125SA

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők125
frame típusaHJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HJA36125SA circuit breaker designed to provide overload protection and switching in AC & DC systems
    • Features a non-interchangeable, thermal magnetic trip unit provides instantaneous and long-time current limiting functions, suitable for reverse feed applications
    • Features I-Line mounting for smooth installation in panel & switch boards
    • Comes equipped with load side lugs that support copper and aluminium wires (14 - 3 AWG)
    • UL, IEC, CSA and CCC certified

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA36125SA PowerPact H megszakító, 125A, 3P, hőmágneses kioldó