Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGE3 redukáló tengelykapcsoló piros sárgaréz 1 x 3/4 hüvelykes | AB3UVQ

APPROVED VENDOR 1VGE3 redukáló csatlakozó piros sárgaréz 1 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3UVQ Modell: 1VGE3
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
€26.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 "x 3/4"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGC3 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 1/4 x 1/8 hüvelykes | AB3UVD 1VGC31 / 4 "x 1 / 8"€9.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGC5 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 3/8 x 1/4 hüvelykes | AB3UVE 1VGC53 / 8 "x 1 / 4"€9.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGC9 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 1/2 x 1/4 hüvelykes | AB3UVG 1VGC91 / 2 "x 1 / 4"€11.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGD2 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 1/2 x 3/8 hüvelykes | AB3UVH 1 VGD21 / 2 "x 3 / 8"€11.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGD4 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 3/4 x 1/4 in | AB3UVJ 1 VGD43 / 4 "x 1 / 4"€10.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGD6 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 3/4 x 3/8 in | AB3UVK 1 VGD63 / 4 "x 3 / 8"€20.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGD8 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 3/4 x 1/2 in | AB3UVL 1 VGD83 / 4 "x 1 / 2"€15.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGE3 redukáló csatlakozó piros sárgaréz 1 x 3/4 hüvelyk
€26.37 /Mértékegység