Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGC3 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 1/4 x 1/8 hüvelykes | AB3UVD

APPROVED VENDOR 1VGC3 redukáló csatlakozó piros sárgaréz 1/4 x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3UVD Modell: 1VGC3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€9.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGC5 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 3/8 x 1/4 hüvelykes | AB3UVE 1VGC53 / 8 "x 1 / 4"€9.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGC9 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 1/2 x 1/4 hüvelykes | AB3UVG 1VGC91 / 2 "x 1 / 4"€12.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGD2 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 1/2 x 3/8 hüvelykes | AB3UVH 1 VGD21 / 2 "x 3 / 8"€12.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGD4 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 3/4 x 1/4 in | AB3UVJ 1 VGD43 / 4 "x 1 / 4"€10.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGD6 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 3/4 x 3/8 in | AB3UVK 1 VGD63 / 4 "x 3 / 8"€21.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGD8 szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 3/4 x 1/2 in | AB3UVL 1 VGD83 / 4 "x 1 / 2"€16.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VGE1 Szűkítő tengelykapcsoló piros sárgaréz 1 x 1/2 In | AB3UVN 1VGE11 "x 1/2"€27.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGC3 redukáló csatlakozó piros sárgaréz 1/4 x 1/8 hüvelyk
€9.50 /Mértékegység