A Destaco 8JG-215-1 pneumatikus lengőbilincs kar közvetlenül a márka 89R20, 89B20 és 89E20 sorozatú pneumatikus lengőbilincseinek tetejére rögzíthető. Ez a pneumatikus lengőbilincs kar reteszelő kúpos csatlakozással rendelkezik, hogy stabil csatlakozást biztosítson a súrlódó rögzítésnél. Változtatható lengési irányt biztosít (azaz jobb és bal között állítható mező), és több millió cikluson keresztül tesztelték. A Destaco 8JG-215-1 pneumatikus lengőbilincs kar könnyű alumínium konstrukcióval rendelkezik a kiváló szerkezeti merevség és a kemény hegesztési környezetek ellenállóképessége érdekében. Ezt a szorítókart a maximális és a fáradtság csökkentésére is használják, és legfeljebb 140 Fahrenheit-fok hőmérsékleten, 45 és 120 psig közötti nyomáson üzemeltethető. A forgatható kar akár 360 fokos szabad mozgású kar pozicionálásra is képes, és az orsótartozékok elhelyezéséhez ütögetve van. Növeli a pneumatikus lengőbilincsek képességeit azáltal, hogy lehetőséget biztosít a testreszabott szorítókarok rögzítésére, és ideális hegesztéshez, rögzítéshez, teszteléshez és autóipari alkatrészek összeszereléséhez a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Raptor Supplies ajánlatok 89R sorozatú pneumatikus lengőbilincsek amelyek kompatibilisek ezzel a Destaco lengő szorítókarral.
Felhasználás:
A Destaco 8JG-215-1 pneumatikus lengőbilincs karja a pneumatikus lengőbilincshez csatlakozik, lehetővé téve az alkatrészek különböző távolságokban történő rögzítését. A funkciók széles kombinációját kínálja, így adaptálhatóvá válik az olyan alkalmazásokhoz, mint az autóalkatrészek összeszerelése, hegesztése, rögzítése és tesztelése, a repülőgépiparban, az élelmiszeriparban és a csomagolásban, valamint az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 8JG-215-1 pneumatikus lengőbilincs kar közvetlenül a márka 89R20, 89B20 és 89E20 sorozatú pneumatikus lengőbilincseinek tetejére csatlakozik testreszabott karhosszabbításként, hogy maximális és fáradtságmentes szorítóerőt biztosítson.
- Könnyű alumínium konstrukciója kiváló szerkezeti merevséggel rendelkezik, hogy ellenálljon a kemény hegesztési körülményeknek.
- Ez az IP67 besorolású lengőbilincs kar reteszelő kúpos csatlakozással rendelkezik a súrlódásos rögzítéshez.
- A Destaco 8JG-215-1 pneumatikus lengőbilincs karja menetes furattal van felszerelve az orsótartozékok elhelyezéséhez.
- Változtatható lengésirányt biztosít, azaz jobb és bal között állítható mező.
- A forgatható kar akár 360 fokban is képes szabad mozgást és karpozíciót biztosítani.
- M8-os dugattyúmenettel rendelkezik a gyors rögzítéshez.
- Ez a pneumatikus lengőbilincskar akár 140 Fahrenheit-fok hőmérsékletet is képes ellenállni, 45 és 120 psi közötti nyomáson.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 89R20, 89B20 és 89E20 pneumatikus lengőbilincsek: Ezek a Destaco pneumatikus lengőbilincsek robusztus felépítésűek és kompakt kialakításúak, így ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol megszakítás nélküli és gyors hozzáférésre van szükség a szorítóállomáshoz. Ezek a kettős működésű, nem reteszelő bilincsek a bemeneti nyomással és furatmérettel egyenes arányban biztosítják a szorítóerőt, valamint gyors lengést és bilincsmozgást biztosítanak a jobb termelékenység érdekében.
- Destaco orsók: Ezek az orsók a szorítókarok menetes furatába illeszkednek, hogy maximális, fáradtságmentes szorítóerőt és egyszerű felületi szerelést biztosítsanak.
Szabványok és jóváhagyások:
- Ez a Destaco 8JG-215-1 pneumatikus lengőbilincs kar IP67 besorolású.
Telepítés:
- A Destaco 8JG-215-1 pneumatikus lengőbilincs kar blokk stílusú házzal rendelkezik, amely lehetővé teszi több rögzítési tartozék csatlakoztatását. Az orsótartozékok elhelyezésére szolgáló menetes furatokkal rendelkezik, ezáltal lehetővé téve a könnyű felületi szerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használhatók a szabványos pneumatikus lengőbilincskarok?
A. A pneumatikus lengőbilincskarok sűrített levegőt használnak a bilincs meghúzására, hogy a tárgyakat úgy tartsák, hogy megakadályozzák azok elmozdulását, leesését vagy szétválását.
K. Mely Destaco bilincsekkel kompatibilisek ezek a pneumatikus lengőbilincskarok?
A. Ezek a pneumatikus lengőbilincs karok kompatibilisek a Destaco 89R sorozat pneumatikus lengőbilincsek a rugalmas konfigurációhoz.
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincsek a munkadarabok rögzítésére szolgálnak. Ideálisak az alacsony szorítóerőt igénylő alkalmazásokhoz. Ezek a bilincsek a rögzítési területet pántoktól és szorítóelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Hogyan válasszunk a bal és a jobb kézi hinta között?
V. Annak eldöntéséhez, hogy bal vagy jobb lengésváltozatot válasszon, felülről kell vizualizálnia a kart, a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb oldali lengés, az óramutató járásával ellentétes karok pedig bal kézi lengés változatok.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincsek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos csúcs, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábszerelvények szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.