EDWARDS SIGNALING 101 sorozatú Strobe Light modulok


Szűrő
Objektív anyaga: Polikarbonát , Fénykimenet: 300000 CD
StílusModellszínekJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaFeszültség
A
101STR-N5
-0.12A6"7.125 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A
101STC-G1
-0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
ajánlatkérés
A
101STR-E1
-0.5A6"7.125 "xenon12 VDC
ajánlatkérés
A
101STC-E1
-0.5A6"7.125 "xenon12 VDC
ajánlatkérés
A
101STC-N5
-0.12A6"7.125 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A
101STM-G1
-0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
ajánlatkérés
A
101STM-E1
-0.5A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-12 VDC
ajánlatkérés
A
101STM-N5
-0.12A6"7.125 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A
101STR-G1
-0.3A6"7.125 "xenon24 VDC
ajánlatkérés
A
101STA-E1
Borostyán0.5A6"7.125 "xenon12 VDC
ajánlatkérés
A
101STA-N5
Borostyán0.12A6"7.125 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A
101STA-G1
Borostyán0.3A--Izzó24 VDC
ajánlatkérés
A
101STB-E1
Kék0.5A6"7.125 "xenon12 VDC
ajánlatkérés
A
101STB-N5
Kék0.12A6"7.125 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A
101STB-G1
Kék0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
ajánlatkérés
A
101STG-E1
Zöld0.5A6"7.125 "xenon12 VDC
ajánlatkérés
A
101STG-N5
Zöld0.12A6"7.125 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A
101STG-G1
Zöld0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?