Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFA8 Tee Red Brass, 3 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UJV

APPROVED VENDOR 1VFA8 Tee Red Brass, 3 hüvelykes 150 Psi, 125-ös osztály

Raktáron
Tétel: AB3UJV Modell: 1VFA8
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
€368.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY6 Tee Red Bras 1/8 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UGZ 1KULCS61 / 8 "€9.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY8 Tee Red Bras 1/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHA 1KULCS81 / 4 "€12.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ1 Tee Red Bras 3/8 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "€14.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ3 Tee Red Bras 1/2 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHC 1VEZ31 / 2 "€15.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ5 Tee Red Bras 3/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "€22.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ7 Tee Red Brass, 1 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHE 1VEZ71"€46.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ9 Tee Red Brass 1 1/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "€66.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFA8 Tee Red Brass, 3 hüvelykes 150 Psi, 125-ös osztály
€368.45 /Mértékegység