ASHCROFT 1084 Teszt nyomásmérő


Szűrő
Pontosság: + /-0.5% , Kalibrációs tanúsítvány: NIST az adatokkal , Tok színe: Ezüst , A ház anyaga: 316 Stainless Steel , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 4 "NPT , Tárcsa mérete: 3" , Mérőmű típusa: Teszt , Lencse anyaga: Üveg , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 150 fokig F , Gyűrű anyaga: Polírozott rozsdamentes acél , Aljzat anyaga: 316 Stainless Steel
StílusModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiCsőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A
30-1084S 02L 60 PSI
5 psi0-60 psi0.2 psiRozsdamentes acél€393.57
A
301084S02L30C4
5 psi0-30 psi0.2 psi316 Stainless Steel€580.67
A
301084S02L60C4
5 psi0-60 psi0.2 psi316 Stainless Steel€580.67
A
30-1084S 02L 30 PSI
5 psi0-30 psi0.2 psiRozsdamentes acél€393.57
A
30-1084S 02L 100 PSI
10 psi0-100 psi1 psiRozsdamentes acél€393.57
A
301084S02L100C4
10 psi0-100 psi1 psi316 Stainless Steel€580.67
A
301084S02L200C4
20 psi0-200 psi2 psi316 Stainless Steel€580.67
A
30-1084S 02L 200 PSI
20 psi0-200 psi2 psiRozsdamentes acél€393.57
A
30-1084S 02L 300 PSI
50 psi0-300 psi2 psiRozsdamentes acél€393.57
A
30-1084S 02L 600 PSI
50 psi0-600 psi5 psiRozsdamentes acél€393.57
A
301084S02L300C4
50 psi0-300 psi2 psi316 Stainless Steel€580.67
A
301084S02L600C4
50 psi0-600 psi5 psi316 Stainless Steel€580.67
A
30-1084S 02L 1 PSI
100 psi0-1000 psi10 psiRozsdamentes acél€393.57
A
301084S02L1M C4
100 psi0-1000 psi10 psi316 Stainless Steel€580.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?