Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ7 Tee Red Brass, 1 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHE

APPROVED VENDOR 1VEZ7 Tee Red Brass, 1 hüvelykes 150 Psi, 125-ös osztály

Raktáron
Tétel: AB3UHE Modell: 1VEZ7
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
€53.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY6 Tee Red Bras 1/8 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UGZ 1KULCS61 / 8 "€8.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY8 Tee Red Bras 1/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHA 1KULCS81 / 4 "€12.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ1 Tee Red Bras 3/8 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "€16.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ3 Tee Red Bras 1/2 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHC 1VEZ31 / 2 "€18.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ5 Tee Red Bras 3/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "€25.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEZ9 Tee Red Brass 1 1/4 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "€76.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFA2 Tee Red Brass, 1 1/2 hüvelykes 150 Psi Class 125 | AB3UJN 1VFA21.5 "€91.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEZ7 Tee Red Brass, 1 hüvelykes 150 Psi, 125-ös osztály
€53.63 /Mértékegység