JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWV5 cső Uhmw 1/2 Idx1 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság | AB3QRL

APPROVED VENDOR 1UWV5 cső Uhmw 1/2 Idx1 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság

Tétel: AB3QRL Modell: 1UWV5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€128.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.1 / 2 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.070 "
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.1"
Dia-n kívül Megértés+/- 0.070 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWN5 cső Uhmw 1/2 Idx1 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3 láb.1"0.25 "€68.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWP1 Cső Uhmw 1/2 Idx1 1/4 hüvelykes külső átmérő 3 láb | AB3QPV 1UWP15 / 8 "3 láb.1.25 "0.312 "€94.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWP7 Cső Uhmw 1/2 Idx1 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3 láb.1.5 "0.5 "€144.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWX7 Cső Uhmw 1/2 Idx1 1/2 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "€447.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWV5 cső Uhmw 1/2 Idx1 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság
€128.01 /Mértékegység