Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWP1 Cső Uhmw 1/2 Idx1 1/4 hüvelykes külső átmérő 3 láb | AB3QPV

APPROVED VENDOR 1UWP1 cső Uhmw 1/2 Idx1 1/4 hüvelyk külső átmérő 3 láb

Raktáron
Tétel: AB3QPV Modell: 1UWP1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€94.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.5 / 8 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.070 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.1.25 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.070 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWN5 cső Uhmw 1/2 Idx1 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3 láb.1"0.25 "€58.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWP7 Cső Uhmw 1/2 Idx1 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3 láb.1.5 "0.5 "€123.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWV5 cső Uhmw 1/2 Idx1 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság | AB3QRL 1UWV51 / 2 "6"1"0.25 "€89.85
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWX7 Cső Uhmw 1/2 Idx1 1/2 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "€189.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWP1 cső Uhmw 1/2 Idx1 1/4 hüvelyk külső átmérő 3 láb
€94.56 /Mértékegység