JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWX7 Cső Uhmw 1/2 Idx1 1/2 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QRW

APPROVED VENDOR 1UWX7 cső Uhmw 1/2 Idx1 1/2 hüvelyk külső átmérő 6 láb

Tétel: AB3QRW Modell: 1UWX7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€229.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.1 / 2 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.070 "
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.1.5 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.070 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWN5 cső Uhmw 1/2 Idx1 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3 láb.1"0.25 "€58.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWP1 Cső Uhmw 1/2 Idx1 1/4 hüvelykes külső átmérő 3 láb | AB3QPV 1UWP15 / 8 "3 láb.1.25 "0.312 "€94.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWP7 Cső Uhmw 1/2 Idx1 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3 láb.1.5 "0.5 "€123.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWV5 cső Uhmw 1/2 Idx1 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság | AB3QRL 1UWV51 / 2 "6"1"0.25 "€89.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWX7 cső Uhmw 1/2 Idx1 1/2 hüvelyk külső átmérő 6 láb
€229.31 /Mértékegység