Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB1 Dupla bepattanó csavar króm 3-7/16 In | AB3BAV

APPROVED VENDOR 1RCB1 dupla bepattanó csavar króm 3-7/16 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB3BAV Modell: 1RCB1
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
€4.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Bolt
Szem belül Dia.3 / 8 "
befejezkróm
Magasság3.437 "
AnyagAcél
Max. Betöltés85 font
Teljes hossz3.75 "
Méret3.437 "
Snap nyitás7 / 16 "
Vastagság3 / 8 "
típuskettős
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7326908588
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességSzem belül Dia.MagasságMax. BetöltésTeljes hosszMéretSnap nyitástípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB4 Bepattanó csavar Forgószem acél 3-3/8 hüvelyk magasság | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 font3.375 "3.375 "5 / 8 "Forgó szem€5.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCC4 Swivel Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 font4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Swivel-Eye Pánikpattanók€21.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCC6 Fix Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 font3.875 "3.875 "-Fix szemű pánik€5.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB1 dupla bepattanó csavar króm 3-7/16 hüvelyk
€4.94 /Mértékegység