Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB4 Bepattanó csavar Forgószem acél 3-3/8 hüvelyk magasság | AB3BAW

APPROVED VENDOR 1RCB4 Bepattanó csavar forgószem acél 3-3/8 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AB3BAW Modell: 1RCB4
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
€5.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Bolt
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szemhossz3 / 4 "
A szem szélessége3 / 4 "
befejezkróm
Magasság3.375 "
AnyagAcél
Max. Betöltés125 font
Teljes hossz3.375 "
Méret3.375 "
Snap nyitás5 / 8 "
Vastagság3 / 8 "
típusForgó szem
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908588
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességSzem belül Dia.MagasságMax. BetöltésTeljes hosszMéretSnap nyitástípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB1 Dupla bepattanó csavar króm 3-7/16 In | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 font3.75 "3.437 "7 / 16 "kettős€4.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCC4 Swivel Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 font4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Swivel-Eye Pánikpattanók€21.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCC6 Fix Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBC 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 font3.875 "3.875 "-Fix szemű pánik€5.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB4 Bepattanó csavar forgószem acél 3-3/8 hüvelyk magasságban
€5.30 /Mértékegység