Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCC6 Fix Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBC

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome

Raktáron
Tétel: AB3BBC Modell: 1RCC6
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
€5.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Bolt
Szem belül Dia.3 / 4 "
A szem szélessége3 / 4 "
befejezkróm
Magasság1.5 "
AnyagAcél
Max. Betöltés160 font
Teljes hossz3.875 "
Méret3.875 "
típusFix szemű pánik
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességSzem belül Dia.MagasságMax. BetöltésTeljes hosszMéretSnap nyitástípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB1 Dupla bepattanó csavar króm 3-7/16 In | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 font3.75 "3.437 "7 / 16 "kettős€4.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB4 Bepattanó csavar Forgószem acél 3-3/8 hüvelyk magasság | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 font3.375 "3.375 "5 / 8 "Forgó szem€5.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCC4 Swivel Eye Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 font4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Swivel-Eye Pánikpattanók€21.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome
€5.58 /Mértékegység