MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 125 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 125 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0507146
1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "1.654 "€45.21
ajánlatkérés
B
MF0893209
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€37.33
ajánlatkérés
B
MF0507874
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€37.33
ajánlatkérés
A
MF0417135
1.654 "-363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.040.898 "1.654 "€45.21
ajánlatkérés
B
MF0417086
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€37.33
ajánlatkérés
B
MF0035522
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€37.33
ajánlatkérés
A
MF0507884
1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "1.654 "€45.21
ajánlatkérés
B
MF0507158
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€37.33
ajánlatkérés
A
MF0417134
1.654 "-363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.040.898 "1.654 "€45.21
ajánlatkérés
A
MF0417132
1.654 "-363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.040.898 "1.654 "€45.21
ajánlatkérés
A
MF0417133
1.654 "363363 PSI131 négyzetméter Hüvelyk7.04 "0.898 "1.654 "€45.21
ajánlatkérés
B
MF0893210
1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€37.33
ajánlatkérés
B
MF0586760
1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€37.33
ajánlatkérés
C
MF0414342
1.772 "---3.38 "1"1.772 "€44.05
ajánlatkérés
D
MF0507349
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€39.73
ajánlatkérés
D
MF0008444
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€39.73
ajánlatkérés
C
MF0008435
1.772 "---3.38 "1"1.772 "€44.05
ajánlatkérés
D
MF0507891
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€39.73
ajánlatkérés
C
MF0507331
1.772 "---3.38 "1"1.772 "€44.05
ajánlatkérés
C
MF0414343
1.772 "---3.38 "1"1.772 "€44.05
ajánlatkérés
D
MF0334942
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€39.73
ajánlatkérés
C
MF0334919
1.772 "---3.38 "1"1.772 "€44.05
ajánlatkérés
C
MF0507890
1.772 "---3.38 "1"1.772 "€44.05
ajánlatkérés
D
MF0414566
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€39.73
ajánlatkérés
D
MF0414565
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€39.73
ajánlatkérés
E
MF0586695
2.087 "305305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk4.72 "1.083 "2.087 "€46.85
ajánlatkérés
F
MF0335031
3.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "€61.98
ajánlatkérés
F
MF0507419
3.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "€61.98
ajánlatkérés
G
MF0879971
3.071 "-305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.951.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés
G
MF0035594
3.071 "305305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.95 "1.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés
G
MF0416089
3.071 "-305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.951.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés
G
MF0507526
3.071 "-305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.951.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés
G
MF0507901
3.071 "305305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.95 "1.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés
G
MF0416090
3.071 "305305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.95 "1.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés
G
MF0879967
3.071 "305305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.95 "1.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés
G
MF0490210
3.071 "305305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.95 "1.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés
F
MF0416349
3.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "€61.98
ajánlatkérés
G
MF0416093
3.071 "305305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.95 "1.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés
F
MF0507895
3.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "€61.98
ajánlatkérés
F
MF0416348
3.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "€61.98
ajánlatkérés
G
MF0416091
3.071 "305305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.95 "1.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés
G
MF0586721
3.071 "-305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.951.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés
G
MF0416087
3.071 "-305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.951.701 "3.071 "€161.72
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?