FABORY L51050.160.0100 Aljzatfejű csavar, 100 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 50PK | CG7ZRD 42GR50

FABORY L51050.160.0100 Aljzatfejű csavar, 100 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG7ZRD Modell: L51050.160.0100Kereszthivatkozás: 42GR50

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€303.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16x2
Meghajtó mérete14 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.24 mm
Fejmagasság16 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz100 láb.
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz60 mm
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3254
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51050.160.0100 Aljzatfejű csavar, 100 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€303.65 /csomag