Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYY8 Golyósszelep sárgaréz 1/2 hüvelykes NPT F x F | AB2ZLR

APPROVED VENDOR 1PYY8 golyóscsap sárgaréz 1/2 hüvelykes NPT F x F

Raktáron
Tétel: AB2ZLR Modell: 1PYY8
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
€43.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált szűrő/golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyúcink
Fogantyú típusaPillangó
Max. Nyomás600 psi CWP
Teljes hossz3.39 "
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTeljes hosszCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYY9 golyóscsap sárgaréz 1/2 hüvelykes FNPT | AB2ZLT 1 PYY9FNPT x MNPT3.66 "1 / 2 "€27.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYZ1 Golyóscsap sárgaréz 3/4 hüvelykes NPT F x F | AB2ZLU 1PYZ1FNPT x FNPT3.95 "3 / 4 "€68.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYZ2 Golyóscsap sárgaréz 3/4 hüvelykes NPT M x F | AB2ZLV 1PYZ2FNPT x MNPT4.39 "3 / 4 "€36.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYY8 golyóscsap sárgaréz 1/2 hüvelykes NPT F x F
€43.91 /Mértékegység