Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYY9 golyóscsap sárgaréz 1/2 hüvelykes FNPT | AB2ZLT

APPROVED VENDOR 1PYY9 golyóscsap sárgaréz 1/2 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AB2ZLT Modell: 1PYY9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€27.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált szűrő/golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Fogantyúcink
Fogantyú típusaPillangó
Max. Nyomás600 psi CWP
Teljes hossz3.66 "
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTeljes hosszCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYY8 Golyósszelep sárgaréz 1/2 hüvelykes NPT F x F | AB2ZLR 1 PYY8FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "€43.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYZ1 Golyóscsap sárgaréz 3/4 hüvelykes NPT F x F | AB2ZLU 1PYZ1FNPT x FNPT3.95 "3 / 4 "€68.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYZ2 Golyóscsap sárgaréz 3/4 hüvelykes NPT M x F | AB2ZLV 1PYZ2FNPT x MNPT4.39 "3 / 4 "€36.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYY9 golyóscsap sárgaréz 1/2 hüvelykes FNPT
€27.95 /Mértékegység