Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PRZ2 Hatlapfejű gépi csavaros 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB2YFB

APPROVED VENDOR 1PRZ2 Hatlapfejű gépi csavar 10-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2YFB Modell: 1PRZ2
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
€29.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaHex Trim
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRZ2 Hatlapfejű gépi csavar 10-32 X 3/8 L, 100PK
€29.16 /csomag