JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTZ3 Szög PVC szürke 0.187 hüvelyk T 2 hüvelyk láb 5 láb | AB2TVZ

APPROVED VENDOR 1NTZ3 szög PVC szürke 0.187 hüvelyk T 2 hüvelyk láb 5 láb

Tétel: AB2TVZ Modell: 1NTZ3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€103.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög készlet
színekSötét szürke
CornersNégyzet
befejezSima
Láb hossz2 "x 2"
A láb hosszának tűrése+/- 0.125 "
Hossz5 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagI. típusú PVC
Temp. Hatótávolság5 fok és 140 fok F között
Szakítószilárdság7300 psi
Vastagság0.19 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.13
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3916200091
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fok / hajlás (90)

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTY2 Szög PVC szürke 0.125 hüvelyk T 1 hüvelyk láb 5 láb | AB2TVN 1 NTY21 "x 1"0.125 "+/- 0.063 "€44.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTY4 Szög PVC szürke 0.187 T 1.25 hüvelykes láb 5 láb | AB2TVQ 1 NTY41-1/4" x 1-1/4"0.19 "+/- 0.063 "€62.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTY8 Szög PVC szürke 0.187 T 1.5 hüvelykes láb 5 láb | AB2TVV 1 NTY81-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "€58.98
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTZ1 Szög PVC szürke 0.25 T 1 1/2 hüvelykes láb 5 láb | AB2TVX 1NTZ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "€79.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NTZ3 szög PVC szürke 0.187 hüvelyk T 2 hüvelyk láb 5 láb
€103.66 /Mértékegység