Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTY4 Szög PVC szürke 0.187 T 1.25 hüvelykes láb 5 láb | AB2TVQ

APPROVED VENDOR 1NTY4 szög PVC szürke 0.187 T 1.25 hüvelykes láb 5 láb

Raktáron
Tétel: AB2TVQ Modell: 1NTY4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€62.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög készlet
színekSötét szürke
CornersNégyzet
befejezSima
Láb hossz1-1/4" x 1-1/4"
A láb hosszának tűrése+/- 0.125 "
Hossz5 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagI. típusú PVC
Temp. Hatótávolság5 fok és 140 fok F között
Szakítószilárdság7300 psi
Vastagság0.19 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód3916200091
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fok / hajlás (90)

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTY2 Szög PVC szürke 0.125 hüvelyk T 1 hüvelyk láb 5 láb | AB2TVN 1 NTY21 "x 1"0.125 "+/- 0.063 "€44.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTY8 Szög PVC szürke 0.187 T 1.5 hüvelykes láb 5 láb | AB2TVV 1 NTY81-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "€58.98
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTZ1 Szög PVC szürke 0.25 T 1 1/2 hüvelykes láb 5 láb | AB2TVX 1NTZ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "€79.03
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTZ3 Szög PVC szürke 0.187 hüvelyk T 2 hüvelyk láb 5 láb | AB2TVZ 1NTZ32 "x 2"0.19 "+/- 0.063 "€85.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NTY4 szög PVC szürke 0.187 T 1.25 hüvelykes láb 5 láb
€62.01 /Mértékegység