Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAH3 hegesztőanya 5/16-18 9/16 hüvelyk szélesség, 50PK | AB2CUG

APPROVED VENDOR 1LAH3 hegesztett anya 5/16-18 9/16 hüvelyk szélesség, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CUG Modell: 1LAH3
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
€28.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alapvastagság7 / 32 "
Alapszélesség9 / 16 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaHex hegesztőanya kivetítéssel
Pil. Dia.15 / 32 "
Pilóta magasság0.085 "
Pilóta lyukméret31 / 64 "
Vetítési magasság0.400 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusHex vetületekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hegesztési előrejelzések (6)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH3 hegesztett anya 5/16-18 9/16 hüvelyk szélesség, 50PK
€28.21 /csomag