Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ATB5 Szifon elleni fagyálló Sillcock 12 hüvelykes | AA8YJE

APPROVED VENDOR 1ATB5 fagyálló szifon elleni szelep 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8YJE Modell: 1ATB5
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
€38.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyálló Sillcock
test anyagaKrómozott sárgaréz
Lemez típusaGumi
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusakézikerék
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusForrasztókupa vagy MNPT
Max. Nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7965
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481801090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Falvastagság (12 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLemez típusaFogantyúFogantyú típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1APY7 Fagyálló Sillcock Anti Sifon 4 In | AA8XYL 1APY7Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€47.67
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1APY9 Fagyálló Sillcock Anti Sifon 8 In | AA8XYN 1APY9SárgarézABSNegyed fordulatos kézikerék€58.78
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1APZ1 Fagyálló Sillcock Anti Sifon 10 In | AA8XYP 1APZ1Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€64.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APZ2 Fagyálló Sillcock Anti Szifon 12 In | AA8XYQ 1ARA1 1APZ2Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€44.10
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1ARA1 Anti-sifon Frost Proof Sillcock 14 In | AA8YAY 1ARA1Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1ATB1 Szifonmentes fagyálló Sillcock 4 In | AA8YJB 1ATB1GumiÖntöttvaskézikerék€38.02
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1ATB2 Szifonmentes fagyálló Sillcock 6 In | AA8YJC 1ATB2GumiÖntöttvaskézikerék€43.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ATB5 fagyálló szifon elleni szelep 12 hüvelykes
€38.37 /Mértékegység