JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1ARA1 Anti-sifon Frost Proof Sillcock 14 In | AA8YAY

APPROVED VENDOR 1ARA1 fagyálló szifon elleni szelep 14 hüvelykes

Tétel: AA8YAY Modell: 1ARA1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyálló Sillcock
test anyagaKrómozott sárgaréz
Lemez típusaKerámia patron
FogantyúABS
Fogantyú típusaNegyed fordulatos kézikerék
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusForrasztókupa vagy MNPT
Max. Nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.69
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Falvastagság (14 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLemez típusaFogantyúFogantyú típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1APY7 Fagyálló Sillcock Anti Sifon 4 In | AA8XYL 1APY7Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€47.67
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1APY9 Fagyálló Sillcock Anti Sifon 8 In | AA8XYN 1APY9SárgarézABSNegyed fordulatos kézikerék€56.10
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1APZ1 Fagyálló Sillcock Anti Sifon 10 In | AA8XYP 1APZ1Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€59.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APZ2 Fagyálló Sillcock Anti Szifon 12 In | AA8XYQ 1ARA1 1APZ2Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€59.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1ATB1 Szifonmentes fagyálló Sillcock 4 In | AA8YJB 1ATB1GumiÖntöttvaskézikerék€42.98
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1ATB2 Szifonmentes fagyálló Sillcock 6 In | AA8YJC 1ATB2GumiÖntöttvaskézikerék€48.22
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1ATB4 Szifonmentes fagyálló Sillcock 10 In | AA8YJD 1ATB4GumiÖntöttvaskézikerék€50.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ARA1 fagyálló szifon elleni szelep 14 hüvelykes