Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1ATB1 Szifonmentes fagyálló Sillcock 4 In | AA8YJB

APPROVED VENDOR 1ATB1 fagyálló szifon elleni szelep 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8YJB Modell: 1ATB1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€38.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyálló Sillcock
test anyagaKrómozott sárgaréz
Lemez típusaGumi
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusakézikerék
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusForrasztókupa vagy MNPT
Max. Nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481801090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Falvastagság (4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLemez típusaFogantyúFogantyú típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1APY7 Fagyálló Sillcock Anti Sifon 4 In | AA8XYL 1APY7Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€47.67
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1APY9 Fagyálló Sillcock Anti Sifon 8 In | AA8XYN 1APY9SárgarézABSNegyed fordulatos kézikerék€58.78
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1APZ1 Fagyálló Sillcock Anti Sifon 10 In | AA8XYP 1APZ1Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€64.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APZ2 Fagyálló Sillcock Anti Szifon 12 In | AA8XYQ 1ARA1 1APZ2Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék€44.10
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1ARA1 Anti-sifon Frost Proof Sillcock 14 In | AA8YAY 1ARA1Kerámia patronABSNegyed fordulatos kézikerék-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1ATB2 Szifonmentes fagyálló Sillcock 6 In | AA8YJC 1ATB2GumiÖntöttvaskézikerék€43.58
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1ATB4 Szifonmentes fagyálló Sillcock 10 In | AA8YJD 1ATB4GumiÖntöttvaskézikerék€46.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ATB1 fagyálló szifon elleni szelep 4 hüvelykes
€38.02 /Mértékegység