Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APZ9 Mosógép szelep 1/2 hüvelykes kék | AA8XYT

APPROVED VENDOR 1APZ9 mosógép szelep 1/2 hüvelykes kék

Raktáron
Tétel: AA8XYT Modell: 1APZ9
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
€30.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosógép szelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozásC x C vagy MIPT
Kezelje a színtKék
FogantyúAlumínium
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Nyitott magasság4-3 / 4 "
Csőméret1 / 2 "
StílusNegyedfordulat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKezelje a színtFogantyúStílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APZ8 Mosógép szelep 1/2 hüvelyk piros | AA8XYR 1APZ8SárgarézPirosAlumíniumNegyedfordulat€27.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLR9 Mosógép szelep Dual 1/2 In | AB3DNP 1RLR9BronzKékSárgaréz / műanyagFogantyú€61.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1APZ9 mosógép szelep 1/2 hüvelykes kék
€30.78 /Mértékegység