Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLR9 Mosógép szelep Dual 1/2 In | AB3DNP

APPROVED VENDOR 1 RLR9 mosógép szelep, kettős 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3DNP Típus: 1RLR9
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
€61.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosógép szelep
test anyagaBronz
csatlakozásC x C vagy MIPT
Kezelje a színtKék
FogantyúSárgaréz / műanyag
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 / 2 "
StílusFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481801095
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKezelje a színtFogantyúStílusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APZ8 Mosógép szelep 1/2 hüvelyk piros | AA8XYR 1APZ8SárgarézPirosAlumíniumNegyedfordulat€27.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APZ9 Mosógép szelep 1/2 hüvelykes kék | AA8XYT 1APZ9SárgarézKékAlumíniumNegyedfordulat€30.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1 RLR9 mosógép szelep, kettős 1/2 hüvelykes
€61.69 /Mértékegység