Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W780 kobalt menetes szárú fúrócsonk 3/8 | AA8ACW

APPROVED VENDOR 16W780 kobalt menetes szárú fúrócsonk 3/8

Raktáron
Tétel: AA8ACW Típus: 16W780
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
€42.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes szárú fúrófej
Tizedes egyenérték. 3750
befejezFekete oxid
Fuvola hossza5 / 16 "
Törttér3 / 8 "
AnyagKobalt M35
Teljes hossz3 / 4 "
Pont szöge135 fok
Szárméret1 / 4-28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7318158082
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérTeljes hosszVezetékméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W759 Kobalt menetes szárú fúrócsonk 3/32 | AA8ABY 16W759. 09385 / 16 "3 / 32 "1 / 2 "-€3.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W760 Kobalt menetes szárú fúrócsonk #40 | AA8ABZ 16W760. 09805 / 16 "-1 / 2 "#40€11.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W762 kobalt menetes szárú fúrócsonk 1/8 | AA8ACB 16W762. 12505 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "-€6.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W763 ​​Kobalt menetes szárú fúrócsonk #30 | AA8ACC 16W763. 12855 / 16 "-9 / 16 "#30€10.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W766 kobalt menetes szárú fúrócsonk 5/32 | AA8ACF 16W766. 15625 / 16 "5 / 32 "9 / 16 "-€1.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W767 Kobalt menetes szárú fúrócsonk #21 | AA8ACG 16W767. 15905 / 16 "-9 / 16 "#21€12.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W768 Kobalt menetes szárú fúrócsonk #20 | AA8ACH 16W768. 16105 / 16 "-9 / 16 "#20€10.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 16W780 kobalt menetes szárú fúrócsonk 3/8
€42.60 /Mértékegység