Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3314LN012 Ellenanya 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FVY 1LUL3

SMITH-COOPER S3314LN012 Ellenanya 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2FVY Típus: S3314LN012Kereszthivatkozás: 1LUL3
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
€35.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLocknut
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.2-3 / 64 "
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3314LN014 záró anya 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FWA 1LUL5 S3314LN014304 Stainless Steel2-19 / 64 "1.5 "€44.47
SMITH-COOPER S3316LN014 záró anya 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2GBE 1LVH8 S3316LN014316 Stainless Steel2-19 / 64 "1.5 "€31.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3314LN012 Ellenanya 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€35.38 /Mértékegység