JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ B08111.025.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2 1/4-20, 5500PK | AA4ZRK 13M214

APPROVED VENDOR B08111.025.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2 1/4-20, 5500PK

Raktáron
Tétel: AA4ZRK Típus: B08111.025.0001Kereszthivatkozás: 13M214

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€462.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Magasság7 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Ingatlan osztály2
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.74
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR B08111.025.0001 Hatlapfejű anya, Grade 2 1/4-20, 5500PK
€462.10 /csomag