Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 138331003 U-anya rugós acél M10X1.50Mm, 25PK | AD6ZPK 4CUH8

APPROVED VENDOR 138331003 U-anya rugós acél M10X1.50 mm, 25PK

Raktáron
Tétel: AD6ZPK Típus: 138331003Kereszthivatkozás: 4CUH8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€52.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-anya
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig17mm
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához1.50 és 5.50mm között
AnyagRugóacél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
AlakU
Mérési rendszerMetric
Vastagság0.017 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusTöbbszálas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 138331003 U-anya rugós acél M10X1.50 mm, 25PK
€52.82 /csomag